Melbye - Fiberrør DBB 4x20/16mm Orange HDPE 1500m/tr - 2821621
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indre diameter - 16 mm
Antall glassfiberrør - 4
Farge på ytre kappe - Oransje
Ytre diameter - 20 mm
Lakk toleranse - 42...58 mm
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701347318
Elnummer
2821621
Leverandørens varenummer
2821621
Typebeskrivelse
2821621
Indre diameter:
16 mm
Antall glassfiberrør:
4
Farge på ytre kappe:
Oransje
Ytre diameter:
20 mm
Lakk toleranse:
42...58 mm
Bundlede tykkveggede rør av HDPE og ytterkappe av MDPE. Rørene er av lavfriksjonstype med et indre silikonsjikt spesielt utviklet for å minimere friksjonen mot kabelen.
Mekaniske tester i henhold til IEC 60794-1-2.
Forlegning: Direkte nedgravd
Mekaniske tester i henhold til IEC 60794-1-2.
Forlegning: Direkte nedgravd