Melbye - Fiberrør DBB 7x16/10mm Orange HDPE 1000m/tr - 2821617
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indre diameter - 10 mm
Antall fiberoptiske rør - 7
Egnet for - Utvendig
Farge på ytre kappe - Oransje
Ytre diameter - 16 mm
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701347271
Elnummer
2821617
Leverandørens varenummer
2821617
Typebeskrivelse
2821617
Indre diameter:
10 mm
Antall fiberoptiske rør:
7
Egnet for:
Utvendig
Farge på ytre kappe:
Oransje
Ytre diameter:
16 mm
Buntdiameter:
46...50 mm
Halogenfri:
Ja
Konstruksjon:
Bundlede tykkvegget rør av HDPE, med et indre lavfriksjonsbelegg, med transparent ytterkappe av MDPE.
Dimensjoner:
12/8, 14/10 og 16/12 mm.
Rørene er av lavfriksjonstype med et indre silikonsjikt spesielt utviklet for å minimere friksjonen mot kabelen. Friksjonskoeffisienten (COF) er ≤ 0,10 i henhold til IEC/TR 62470:2011 metode A. Mikrorørene og primærrørene er halogenfrie. Mekaniske tester i henhold til IEC 60794-1-2.
Forlegning: Direkte nedgravd
Bruksområde: Kanalisasjon utendørs for mikrokabel og minikabel i aksessnett.
Transport/lagrings temperatur: -40°C til +70°C
Anbefalt installasjons temperatur: -5°C til +60°C
Testet ved 20 bars indre trykk ved konstant temperatur (+23°C, 2H) i henhold til EN ISO 1167-1,-2
Testet ved 12 bars indre trykk ved konstant temperatur (+60°C, 0.5H) i henhold til EN ISO 1167-1,-2
Den tekniske livslengden for mikrorør forlagt i grunn er 50 år.
Bundlede tykkvegget rør av HDPE, med et indre lavfriksjonsbelegg, med transparent ytterkappe av MDPE.
Dimensjoner:
12/8, 14/10 og 16/12 mm.
Rørene er av lavfriksjonstype med et indre silikonsjikt spesielt utviklet for å minimere friksjonen mot kabelen. Friksjonskoeffisienten (COF) er ≤ 0,10 i henhold til IEC/TR 62470:2011 metode A. Mikrorørene og primærrørene er halogenfrie. Mekaniske tester i henhold til IEC 60794-1-2.
Forlegning: Direkte nedgravd
Bruksområde: Kanalisasjon utendørs for mikrokabel og minikabel i aksessnett.
Transport/lagrings temperatur: -40°C til +70°C
Anbefalt installasjons temperatur: -5°C til +60°C
Testet ved 20 bars indre trykk ved konstant temperatur (+23°C, 2H) i henhold til EN ISO 1167-1,-2
Testet ved 12 bars indre trykk ved konstant temperatur (+60°C, 0.5H) i henhold til EN ISO 1167-1,-2
Den tekniske livslengden for mikrorør forlagt i grunn er 50 år.