Melbye - Fiberrør DBB12 8/4,4mm Bunt - 2822236

Melbye
KopierKopier
Melbye - Fiberrør DBB12 8/4,4mm Bunt

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Indre diameter - 4,4 mm

  • Antall glassfiberrør - 12

  • Armering - Uten

  • Farge på ytre kappe - Andre

  • Ytre diameter - 8 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701089546

Elnummer

2822236

Leverandørens varenummer

2822236

Typebeskrivelse

2822236

Indre diameter:

4,4 mm

Antall glassfiberrør:

12

Armering:

Uten

Farge på ytre kappe:

Andre

Ytre diameter:

8 mm

Lakk toleranse:

30...35 mm

Metallfri:

Ja

Flammebestandig:

nei

Halogenfri:

Ja

Bundlede tykkveggede rør av HDPE og ytterkappe av MDPE. Rørene er av lavfriksjonstype med et indre silikonsjikt spesielt utviklet for å minimere friksjonen mot kabelen.

Mekaniske tester i henhold til IEC 60794-1-2.

Forlegning: Direkte nedgravd