Melbye - Fiberrør DBB3 12/8mm Bunt HDPE Direkte jord 1000m/trm - 2821426
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indre diameter - 8 mm
Antall glassfiberrør - 3
Farge på ytre kappe - Hvit
Ytre diameter - 12 mm
Lakk toleranse - 24...26 mm
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701117508
Elnummer
2821426
Leverandørens varenummer
2821426
Typebeskrivelse
2821426
Indre diameter:
8 mm
Antall glassfiberrør:
3
Farge på ytre kappe:
Hvit
Ytre diameter:
12 mm
Lakk toleranse:
24...26 mm
Bundlede tykkveggede rør av HDPE og ytterkappe av MDPE. Rørene er av lavfriksjonstype med et indre silikonsjikt spesielt utviklet for å minimere friksjonen mot kabelen.
Mekaniske tester i henhold til IEC 60794-1-2.
Forlegning: Direkte nedgravd
Mekaniske tester i henhold til IEC 60794-1-2.
Forlegning: Direkte nedgravd


