Melbye - Fiberrør DBB3 16/12mm Bunt HDPE Direkte jord 1000m/trm - 2821494
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indre diameter - 12 mm
Antall glassfiberrør - 3
Ytre diameter - 16 mm
Lakk toleranse - 32...34 mm
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701199412
Elnummer
2821494
Leverandørens varenummer
2821494
Typebeskrivelse
2821494
Indre diameter:
12 mm
Antall glassfiberrør:
3
Ytre diameter:
16 mm
Lakk toleranse:
32...34 mm
Fiberrør DBB3 16/12mm Bunt HDPE Direkte jord 1000m/trm


