Melbye - Fiberrør DBB4 16/12mm Bunt HDPE Direkte jord 1000m/trm - 2821495

Melbye
KopierKopier
Melbye - Fiberrør DBB4 16/12mm Bunt HDPE Direkte jord 1000m/trm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Indre diameter - 12 mm

  • Antall fiberoptiske rør - 4

  • Egnet for - Utvendig

  • Ytre diameter - 16 mm

  • Buntdiameter - 34...40 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701199429

Elnummer

2821495

Leverandørens varenummer

2821495

Typebeskrivelse

2821495

Indre diameter:

12 mm

Antall fiberoptiske rør:

4

Egnet for:

Utvendig

Ytre diameter:

16 mm

Buntdiameter:

34...40 mm

Fiberrør DBB4 16/12mm Bunt HDPE Direkte jord 1000m/trm