Melbye - Fiberrør DBB7 14/10mm Bunt - 2821435
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indre diameter - 10 mm
Antall glassfiberrør - 7
Armering - Uten
Farge på ytre kappe - Andre
Ytre diameter - 14 mm
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701190709
Elnummer
2821435
Leverandørens varenummer
2821435
Typebeskrivelse
2821435
Indre diameter:
10 mm
Antall glassfiberrør:
7
Armering:
Uten
Farge på ytre kappe:
Andre
Ytre diameter:
14 mm
Lakk toleranse:
40...44 mm
Metallfri:
Ja
Flammebestandig:
nei
Halogenfri:
Ja
Bundlede tykkveggede rør av HDPE og ytterkappe av MDPE. Rørene er av lavfriksjonstype med et indre silikonsjikt spesielt utviklet for å minimere friksjonen mot kabelen.
Mekaniske tester i henhold til IEC 60794-1-2.
Forlegning: Direkte nedgravd
Mekaniske tester i henhold til IEC 60794-1-2.
Forlegning: Direkte nedgravd