Melbye - Fiberrør DBB7 8/4,4mm Bunt - 2822234
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indre diameter - 4,4 mm
Antall glassfiberrør - 7
Armering - Uten
Farge på ytre kappe - Andre
Ytre diameter - 8 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701117294
Elnummer
2822234
Leverandørens varenummer
2822234
Typebeskrivelse
2822234
Indre diameter:
4,4 mm
Antall glassfiberrør:
7
Armering:
Uten
Farge på ytre kappe:
Andre
Ytre diameter:
8 mm
Lakk toleranse:
24...26 mm
Metallfri:
Ja
Flammebestandig:
nei
Halogenfri:
Ja
Bundlede tykkveggede rør av HDPE og ytterkappe av MDPE. Rørene er av lavfriksjonstype med et indre silikonsjikt spesielt utviklet for å minimere friksjonen mot kabelen.
Mekaniske tester i henhold til IEC 60794-1-2.
Forlegning: Direkte nedgravd
Mekaniske tester i henhold til IEC 60794-1-2.
Forlegning: Direkte nedgravd


