Melbye - Fiberrør DBS 12/8mm Orange - 2821437
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indre diameter - 8 mm
Armering - Uten
Farge på ytre kappe - Oransje
Ytre diameter - 12 mm
Metallfri - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701174778
Elnummer
2821437
Leverandørens varenummer
2821437
Typebeskrivelse
2821437
Indre diameter:
8 mm
Armering:
Uten
Farge på ytre kappe:
Oransje
Ytre diameter:
12 mm
Metallfri:
Ja
Flammebestandig:
nei
Halogenfri:
Ja
Tykkvegget fiberrør med en ytre diameter på 12 mm og en indre diameter på 8 mm.
Fiberrøret er produsert i HDPE, og har et indre silikonsjikt som er spesielt utviklet for å minimere friksjonen mot fiberen og kabelen.
Forlegning: direkte nedgravd.
Fiberrøret er produsert i HDPE, og har et indre silikonsjikt som er spesielt utviklet for å minimere friksjonen mot fiberen og kabelen.
Forlegning: direkte nedgravd.


