Melbye - Fiberrør DBS 12/8mm Sort UV-stabil, LSZH HDPE, 500m/tr - 2822222

Melbye
KopierKopier
Melbye - Fiberrør DBS 12/8mm Sort UV-stabil, LSZH HDPE, 500m/tr

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Indre diameter - 8 mm

  • Antall glassfiberrør - 1

  • Farge på ytre kappe - Svart

  • Ytre diameter - 12 mm

  • Halogenfri - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701210599

Elnummer

2822222

Leverandørens varenummer

2822222

Typebeskrivelse

2822222

Indre diameter:

8 mm

Antall glassfiberrør:

1

Farge på ytre kappe:

Svart

Ytre diameter:

12 mm

Halogenfri:

Ja

Gjennomsiktig:

nei

Tykkveggede fiberrør av UV-bestandig LSZH materiale.
Mikrorørene er halogenfrie og testet til minst 20 års UV-bestandighet i Norden.
Rørene er av lavfriksjons varianten med et indre silikonsjikt spesielt utviklet for å minimere friksjonen
mot blåsefiber og kabel.
Forlegning: Utendørs, direkte nedgravd eller på fasade og kabelstige