Melbye - Fiberrør DBS 14/10mm Sort UV-stabil, LSZH HDPE, 500m/tr - 2822223
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indre diameter - 10 mm
Antall glassfiberrør - 1
Farge på ytre kappe - Svart
Ytre diameter - 14 mm
Gjennomsiktig - nei
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701210605
Elnummer
2822223
Leverandørens varenummer
2822223
Typebeskrivelse
2822223
Indre diameter:
10 mm
Antall glassfiberrør:
1
Farge på ytre kappe:
Svart
Ytre diameter:
14 mm
Gjennomsiktig:
nei
Tykkveggede fiberrør av UV-bestandig LSZH materiale.
Mikrorørene er halogenfrie og testet til minst 20 års UV-bestandighet i Norden.
Rørene er av lavfriksjons varianten med et indre silikonsjikt spesielt utviklet for å minimere friksjonen
mot blåsefiber og kabel.
Forlegning: Utendørs, direkte nedgravd eller på fasade og kabelstige
Mikrorørene er halogenfrie og testet til minst 20 års UV-bestandighet i Norden.
Rørene er av lavfriksjons varianten med et indre silikonsjikt spesielt utviklet for å minimere friksjonen
mot blåsefiber og kabel.
Forlegning: Utendørs, direkte nedgravd eller på fasade og kabelstige