Melbye - Fiberrør DBS 25/21mm Orange - 2821416
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indre diameter - 21 mm
Armering - Uten
Farge på ytre kappe - Oransje
Ytre diameter - 25 mm
Metallfri - Ja
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701079448
Elnummer
2821416
Leverandørens varenummer
2821416
Typebeskrivelse
2821416
Indre diameter:
21 mm
Armering:
Uten
Farge på ytre kappe:
Oransje
Ytre diameter:
25 mm
Metallfri:
Ja
Flammebestandig:
nei
Halogenfri:
Ja
Tykkvegget fiberrør med en ytre diameter på 25 mm og en indre diameter på 21 mm.
Fiberrøret er produsert i HDPE, og har et indre silikonsjikt som er spesielt utviklet for å minimere friksjonen mot fiberen og kabelen.
Forlegning: Direkte nedgravd.
Fiberrøret er produsert i HDPE, og har et indre silikonsjikt som er spesielt utviklet for å minimere friksjonen mot fiberen og kabelen.
Forlegning: Direkte nedgravd.