Melbye - Fiberrør ID 2x5/3.5mm Hvit HDPE med LSZH kappe T500m - 2821902
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indre diameter - 3,5 mm
Antall fiberoptiske rør - 2
Egnet for - Innvendig
Farge på ytre kappe - Hvit
Ytre diameter - 5 mm
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701365534
Elnummer
2821902
Leverandørens varenummer
2821902
Typebeskrivelse
2821902
Indre diameter:
3,5 mm
Antall fiberoptiske rør:
2
Egnet for:
Innvendig
Farge på ytre kappe:
Hvit
Ytre diameter:
5 mm
Buntdiameter:
6,6...11,6 mm
Gjennomsiktig:
nei
Mikrorør med opptil 12X 5/3.5 mm primærrør. Tillpasset for innstallasjon/innblåsing av blåsfiber (EPSU) og mikrokabel innendørs. Fiberrørene har et indre silikonsjikt som er spesielt utviklet for å minimere friksjonen mot fiberen og kabelen. Røret består av HDPE med en LSZH ytterkappe.
Alle rørene har individuell merking, for enkel identifisering
Forleggning: Innendørs på kabelstige, i rør eller åpent.
Bruksområde: Bredbåndsnett for bolig og næring
Alle rørene har individuell merking, for enkel identifisering
Forleggning: Innendørs på kabelstige, i rør eller åpent.
Bruksområde: Bredbåndsnett for bolig og næring