Melbye - FIBERRØR 8/10 MM GRØNN - 2821441
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indre diameter - 8 mm
Farge på ytre kappe - Grønn
Ytre diameter - 10 mm
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701079912
Elnummer
2821441
Leverandørens varenummer
2821441
Typebeskrivelse
2821441
Indre diameter:
8 mm
Farge på ytre kappe:
Grønn
Ytre diameter:
10 mm
Fiberrør SUB 10/8mm Grønn HDPE 2000m/trm