Melbye - Fiberrør DBB 3x14/10mm Orange HDPE 1000m/tr - 2821607
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indre diameter - 10 mm
Antall glassfiberrør - 3
Farge på ytre kappe - Oransje
Ytre diameter - 14 mm
Lakk toleranse - 30...30 mm
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701347172
Elnummer
2821607
Leverandørens varenummer
2821607
Typebeskrivelse
2821607
Indre diameter:
10 mm
Antall glassfiberrør:
3
Farge på ytre kappe:
Oransje
Ytre diameter:
14 mm
Lakk toleranse:
30...30 mm
Bundlede tykkveggede rør av HDPE og ytterkappe av MDPE. Rørene er av lavfriksjonstype med et indre silikonsjikt spesielt utviklet for å minimere friksjonen mot kabelen.
Mekaniske tester i henhold til IEC 60794-1-2.
Forlegning: Direkte nedgravd
Mekaniske tester i henhold til IEC 60794-1-2.
Forlegning: Direkte nedgravd