Melbye - Fiberrør DBB 3x20/16mm Orange HDPE 1500m/tr - 2821620
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indre diameter - 16 mm
Antall glassfiberrør - 3
Farge på ytre kappe - Oransje
Ytre diameter - 20 mm
Lakk toleranse - 22...62 mm
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701347301
Elnummer
2821620
Leverandørens varenummer
2821620
Typebeskrivelse
2821620
Indre diameter:
16 mm
Antall glassfiberrør:
3
Farge på ytre kappe:
Oransje
Ytre diameter:
20 mm
Lakk toleranse:
22...62 mm
Bundlede tykkveggede rør av HDPE og ytterkappe av MDPE. Rørene er av lavfriksjonstype med et indre silikonsjikt spesielt utviklet for å minimere friksjonen mot kabelen.
Mekaniske tester i henhold til IEC 60794-1-2.
Forlegning: Direkte nedgravd
Mekaniske tester i henhold til IEC 60794-1-2.
Forlegning: Direkte nedgravd


