Melbye - Fiberrør DBB 4x16/12mm Orange HDPE 1000m/tr - 2821612
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indre diameter - 12 mm
Antall glassfiberrør - 4
Farge på ytre kappe - Oransje
Ytre diameter - 16 mm
Lakk toleranse - 34...40 mm
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701347226
Elnummer
2821612
Leverandørens varenummer
2821612
Typebeskrivelse
2821612
Indre diameter:
12 mm
Antall glassfiberrør:
4
Farge på ytre kappe:
Oransje
Ytre diameter:
16 mm
Lakk toleranse:
34...40 mm
Fiberrør DBB 4x16/12mm Orange HDPE 1000m/tr