Melbye - Fiberrør DBB3 14/10mm Bunt - 2821433
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indre diameter - 10 mm
Antall glassfiberrør - 3
Armering - Uten
Farge på ytre kappe - Andre
Ytre diameter - 14 mm
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701190648
Elnummer
2821433
Leverandørens varenummer
2821433
Typebeskrivelse
2821433
Indre diameter:
10 mm
Antall glassfiberrør:
3
Armering:
Uten
Farge på ytre kappe:
Andre
Ytre diameter:
14 mm
Metallfri:
Ja
Flammebestandig:
nei
Halogenfri:
Ja
Fiberrør DBB3 14/10mm Bunt, HDPE Direkte jord 1000m/trm