Melbye - Fiberrør DBS 20/16mm Orange HDPE Direkte jord 1000m/trm - 2821413
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indre diameter - 16 mm
Egnet for - Utvendig
Farge på ytre kappe - Oransje
Ytre diameter - 20 mm
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701201702
Elnummer
2821413
Leverandørens varenummer
2821413
Typebeskrivelse
2821413
Indre diameter:
16 mm
Egnet for:
Utvendig
Farge på ytre kappe:
Oransje
Ytre diameter:
20 mm
Tykkvegget fiberrør med en ytre diameter på 20 mm og en indre diameter på 16 mm.
Fiberrøret er produsert i HDPE, og har et indre silikonsjikt som er spesielt utviklet for å minimere friksjonen mot fiberen og kabelen.
Forlegning: Direkte nedgravd.
Fiberrøret er produsert i HDPE, og har et indre silikonsjikt som er spesielt utviklet for å minimere friksjonen mot fiberen og kabelen.
Forlegning: Direkte nedgravd.