Melbye - Fiberrør DBS 7/3,5mm Gul HDPE Direkte jord 700m/trm - 2821626

Melbye
KopierKopier
Melbye - Fiberrør DBS 7/3,5mm Gul HDPE Direkte jord 700m/trm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Indre diameter - 3,5 mm

  • Antall fiberoptiske rør - 1

  • Egnet for - Utvendig

  • Farge på ytre kappe - Gul

  • Ytre diameter - 7 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701361246

Elnummer

2821626

Leverandørens varenummer

2821626

Typebeskrivelse

2821626

Indre diameter:

3,5 mm

Antall fiberoptiske rør:

1

Egnet for:

Utvendig

Farge på ytre kappe:

Gul

Ytre diameter:

7 mm

Tykkvegget fiberrør med en ytre diameter på 7 mm og en indre diameter på 3,5 mm.

Fiberrøret er produsert i HDPE, og har et indre silikonsjikt som er spesielt utviklet for å minimere friksjonen mot fiberen og kabelen.



Forlegning: direkte nedgravd.