Melbye - Fiberrør DBS 7/3,5mm Orange HDPE Direkte jord 2000m/trm - 2821436
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indre diameter - 3,5 mm
Antall glassfiberrør - 1
Farge på ytre kappe - Oransje
Ytre diameter - 7 mm
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701174174
Elnummer
2821436
Leverandørens varenummer
2821436
Typebeskrivelse
2821436
Indre diameter:
3,5 mm
Antall glassfiberrør:
1
Farge på ytre kappe:
Oransje
Ytre diameter:
7 mm
Tykkvegget fiberrør med en ytre diameter på 7 mm og en indre diameter på 3,5 mm.
Fiberrøret er produsert i HDPE, og har et indre silikonsjikt som er spesielt utviklet for å minimere friksjonen mot fiberen og kabelen.
Forlegning: direkte nedgravd.
Fiberrøret er produsert i HDPE, og har et indre silikonsjikt som er spesielt utviklet for å minimere friksjonen mot fiberen og kabelen.
Forlegning: direkte nedgravd.