Melbye - Fiberrør DBS 7/3,5mm Sort UV-stabil, LSZH HDPE, 700m/tr - 2822219

Melbye
KopierKopier
Melbye - Fiberrør DBS 7/3,5mm Sort UV-stabil, LSZH HDPE, 700m/tr

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Indre diameter - 3,5 mm

  • Antall glassfiberrør - 1

  • Farge på ytre kappe - Svart

  • Ytre diameter - 7 mm

  • Halogenfri - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701210582

Elnummer

2822219

Leverandørens varenummer

2822219

Typebeskrivelse

2822219

Indre diameter:

3,5 mm

Antall glassfiberrør:

1

Farge på ytre kappe:

Svart

Ytre diameter:

7 mm

Halogenfri:

Ja

Gjennomsiktig:

nei

Tykkveggede fiberrør av UV-bestandig LSZH materiale.
Mikrorørene er halogenfrie og testet til minst 20 års UV-bestandighet i Norden.
Rørene er av lavfriksjons varianten med et indre silikonsjikt spesielt utviklet for å minimere friksjonen mot blåsefiber og kabel.

Forlegning: Utendørs, direkte nedgravd eller på fasade og kabelstige.