Melbye - Fiberrør ID 4x5/3.5mm Hvit HDPE med LSZH kappe T500m - 2821903
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indre diameter - 3,5 mm
Antall glassfiberrør - 4
Farge på ytre kappe - Hvit
Ytre diameter - 5 mm
Lakk toleranse - 11,6...11,6 mm
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701365541
Elnummer
2821903
Leverandørens varenummer
2821903
Typebeskrivelse
2821903
Indre diameter:
3,5 mm
Antall glassfiberrør:
4
Farge på ytre kappe:
Hvit
Ytre diameter:
5 mm
Lakk toleranse:
11,6...11,6 mm
Mikrorør med opptil 12X 5/3.5 mm primærrør. Tillpasset for innstallasjon/innblåsing av blåsfiber (EPSU) og mikrokabel innendørs. Fiberrørene har et indre silikonsjikt som er spesielt utviklet for å minimere friksjonen mot fiberen og kabelen. Røret består av HDPE med en LSZH ytterkappe.
Alle rørene har individuell merking, for enkel identifisering
Forleggning: Innendørs på kabelstige, i rør eller åpent.
Bruksområde: Bredbåndsnett for bolig og næring
Alle rørene har individuell merking, for enkel identifisering
Forleggning: Innendørs på kabelstige, i rør eller åpent.
Bruksområde: Bredbåndsnett for bolig og næring


