Melbye - Fiberrør ID/PE7 5/3,5mm Hvit - 2822208
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indre diameter - 3,5 mm
Antall glassfiberrør - 7
Armering - Uten
Farge på ytre kappe - Hvit
Ytre diameter - 5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701116051
Elnummer
2822208
Leverandørens varenummer
2822208
Typebeskrivelse
2822208
Indre diameter:
3,5 mm
Antall glassfiberrør:
7
Armering:
Uten
Farge på ytre kappe:
Hvit
Ytre diameter:
5 mm
Lakk toleranse:
16,5...17,8 mm
Metallfri:
Ja
Flammebestandig:
Ja
Halogenfri:
Ja
Mikrorør med opptil 12X 5/3.5 mm primærrør. Tilpasset for installasjon/innblåsing av blåsfiber (EPSU) og mikrokabel innendørs. Fiberrørene har et indre silikonsjikt som er spesielt utviklet for å minimere friksjonen mot fiberen og kabelen. Røret består av HDPE med en LSZH ytterkappe.
Alle rørene har individuell merking, for enkel identifisering
Forlegging: Innendørs på kabelstige, i rør eller åpent.
Bruksområde: Bredbåndsnett for bolig og næring
Alle rørene har individuell merking, for enkel identifisering
Forlegging: Innendørs på kabelstige, i rør eller åpent.
Bruksområde: Bredbåndsnett for bolig og næring


