Melbye - FIBERSNOR 2XMM L=3,0M/MT-RJ - 2821976

Melbye
KopierKopier
Melbye - FIBERSNOR 2XMM L=3,0M/MT-RJ

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type kopling - Tilkobling, overgang

  • Materiale - Plast

  • Låsbar - nei

  • Beskyttelsesklasse IP - IP68

  • Adskilte kammer - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701367880

Elnummer

2821976

Leverandørens varenummer

2821976

Typebeskrivelse

2821976

Type kopling:

Tilkobling, overgang

Materiale:

Plast

Låsbar:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP68

Adskilte kammer:

nei

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Fuktsperre benyttes for å tette mellom en installert fiberkabel og røret den ligger i. Tetningene hindrer vann, fukt og støv/smuss i å trenge inn i røret. Fiberrøret forblir tørt og smussfritt, og muliggjør en problemfri utblåsning eller innblåsing av kabel.

Den delbare løsningen gjør det mulig å montere fuktsperren i etterkant av fiber-innblåsningen.