Melbye - Fibersnor SM 2xLC-LC 0,5m - 2XLC/UPC-LC/UPC, SM
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Fibertype - Singlemode
Antall fibre - 2
Lengde - 0,5 m
Type kontakt tilkobling 1 - LC-dupleks
Farge på ytre kappe - Gul
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701181066
Elnummer
6977090
Leverandørens varenummer
2XLC/UPC-LC/UPC, SM
Typebeskrivelse
6977090
Fibertype:
Singlemode
Antall fibre:
2
Lengde:
0,5 m
Type kontakt tilkobling 1:
LC-dupleks
Farge på ytre kappe:
Gul
Kategori:
OS2
Utvendig diameter kappe til enkeltleder:
2 mm
Kabeltype:
Dupleks
Type kontakt tilkobling 2:
LC-dupleks
Bøyebeskyttelse:
Påsatt
Fibersnor SM 2xLC-LC 0,5m, G657A Gul 2mm LSZH


