Melbye - Folietegn 2 17 X 27mm - 2878802

Melbye
KopierKopier
Melbye - Folietegn 2 17 X 27mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Plast

  • Med advarsel/informasjonssymbol - nei

  • Med advarsel/informasjonstekst - nei

  • Farge - Gul

  • Monteringsmetode - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701030203

Elnummer

2878802

Leverandørens varenummer

2878802

Typebeskrivelse

2878802

Materiale:

Plast

Med advarsel/informasjonssymbol:

nei

Med advarsel/informasjonstekst:

nei

Farge:

Gul

Monteringsmetode:

Andre

Form:

Rektangulær

Modell / utførelse:

Folie

Materialkvalitet:

PVC (Polyvinylklorid)

Vannfast:

Ja

Bredde:

17 mm

Høyde:

27 mm

Tykkelse:

0,2 mm

Type feste:

Selvklebende

Med montasjemateriell:

Ja

Fluorescerende:

nei

Etterlysende:

nei

Basismateriale er selvklebende gul vinyl av høyeste kvalitet. Limflaten er beskyttet med et slisset dekkpapir.
Dekkpapirer er utformet slik at det selvklebende skiltet kan monteres uten å sette fingermerker på limflaten. Skiltene festet til alle rengjorte plane flater.

Skiltets tekst/symbol lakkbeskyttes og er meget værbestandige til bruk både utendørs og innendørs.

Garantitiden utendørs med riktig montering (ren og plan flate) er 7 år.

Folietegnene er i pakker a 50 stk.