Melbye - Folietegn 4 17 X 27mm - 2878804

Melbye
KopierKopier
Melbye - Folietegn 4 17 X 27mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Plast

  • Med advarsel/informasjonssymbol - nei

  • Med advarsel/informasjonstekst - nei

  • Farge - Gul

  • Monteringsmetode - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701030227

Elnummer

2878804

Leverandørens varenummer

2878804

Typebeskrivelse

2878804

Materiale:

Plast

Med advarsel/informasjonssymbol:

nei

Med advarsel/informasjonstekst:

nei

Farge:

Gul

Monteringsmetode:

Andre

Form:

Rektangulær

Modell / utførelse:

Folie

Materialkvalitet:

PVC (Polyvinylklorid)

Vannfast:

Ja

Bredde:

17 mm

Høyde:

27 mm

Tykkelse:

0,2 mm

Type feste:

Selvklebende

Med montasjemateriell:

Ja

Fluorescerende:

nei

Etterlysende:

nei

Som basismateriale benyttes selvklebende vinyl. Limflaten er beskyttet med et slisset dekkpapir.
Dekkpapiret er utformet slik at det selvklebende skilt kan monteres uten å sette fingermerker på limflaten.
Skiltene, tekst og symbol er lakkbeskyttet lik øvrige skilt.
Skiltene fester til alle rengjorte plane flater.
Skiltene er meget værbestandige og kan brukes både utendørs og innendørs.

Folietegnene er i pakker a 50 stk.

Tall og bokstaver i andre størrelser kan leveres på bestilling.
Se bilder av skiltene under tabellene i denne kategori.
I tabellen under kolonne type står det hvilken bokstav eller tall skiltet har.