Melbye - Folietegn B 17 X 27mm - 2878811
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Med advarsel/informasjonssymbol - nei
Med advarsel/informasjonstekst - nei
Farge - Gul
Monteringsmetode - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701030296
Elnummer
2878811
Leverandørens varenummer
2878811
Typebeskrivelse
2878811
Materiale:
Plast
Med advarsel/informasjonssymbol:
nei
Med advarsel/informasjonstekst:
nei
Farge:
Gul
Monteringsmetode:
Andre
Form:
Rektangulær
Modell / utførelse:
Folie
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Vannfast:
Ja
Bredde:
17 mm
Høyde:
27 mm
Tykkelse:
0,2 mm
Type feste:
Selvklebende
Med montasjemateriell:
Ja
Fluorescerende:
nei
Etterlysende:
nei
Dekkpapiret er utformet slik at det selvklebende skilt kan monteres uten å sette fingermerker på limflaten.
Skiltene, tekst og symbol er lakkbeskyttet lik øvrige skilt.
Skiltene fester til alle rengjorte plane flater.
Skiltene er meget værbestandige og kan brukes både utendørs og innendørs.
Folietegnene er i pakker a 50 stk.
Tall og bokstaver i andre størrelser kan leveres på bestilling.
Se bilder av skiltene under tabellene i denne kategori.
I tabellen under kolonne type står det hvilken bokstav eller tall skiltet har.