Utgått

Melbye - Folietegn I 25 X 40mm - 28 586 05

Melbye
KopierKopier
Melbye - Folietegn I 25 X 40mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Plast

  • Med advarsel/informasjonssymbol - nei

  • Med advarsel/informasjonstekst - Ja

  • Farge - Flerfarget

  • Monteringsmetode - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701025254

Elnummer

2858605

Leverandørens varenummer

28 586 05

Typebeskrivelse

2858605

Materiale:

Plast

Med advarsel/informasjonssymbol:

nei

Med advarsel/informasjonstekst:

Ja

Farge:

Flerfarget

Monteringsmetode:

Andre

Materialkvalitet:

PVC (Polyvinylklorid)

Vannfast:

Ja

Bredde:

25 mm

Høyde:

40 mm

Tykkelse:

0,2 mm

Med montasjemateriell:

Ja

Etterlysende:

nei

Folietegnene er i pakker a 50 stk.

Tall og bokstaver i andre størrelser kan leveres på bestilling.