Melbye - Forblendingsplugg 250-a - 1165305

Melbye
KopierKopier
Melbye - Forblendingsplugg 250-a

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for innendørsbruk - Ja

  • Egnet for utendørsbruk - nei

  • Nominell spenning U0U (Um) - 12/20 (24) kV

  • Nominell strøm iflg. EN 50180/EN 50181 - A (250 A)

  • Type pluggforbindelse - Rett

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701079318

Elnummer

1165305

Leverandørens varenummer

1165305

Typebeskrivelse

Berøringssikre endeavslutninger 12/24KV

Egnet for innendørsbruk:

Ja

Egnet for utendørsbruk:

nei

Nominell spenning U0U (Um):

12/20 (24) kV

Nominell strøm iflg. EN 50180/EN 50181:

A (250 A)

Type pluggforbindelse:

Rett

Tilkoblingstype leder:

Skrukobling

Skjermet:

nei

Levert med kabelsko:

nei

Bredde:

63 mm

Høyde:

63 mm

Lengde:

110 mm

Tilbehør for berøringssikre endeavslutninger 12/24KV