Melbye - FORSTERKET OPPHENG - 2861218

Melbye
KopierKopier
Melbye - FORSTERKET OPPHENG

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Strekkisolator

  • Merkespenning - 24 kV

  • Lengde - 670 mm

  • Krypestrømbane - 612 mm

  • Bruddstyrke - 90 kN

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701026114

Elnummer

2861218

Leverandørens varenummer

2861218

Typebeskrivelse

2861218

Modell / utførelse:

Strekkisolator

Merkespenning:

24 kV

Lengde:

670 mm

Krypestrømbane:

612 mm

Bruddstyrke:

90 kN

Materiale:

Komposittmateriale

Diameter:

195 mm

Vekt:

5,5 kg

Minimum stående lysbuespenning (tørr):

215 kV

Stående nettfrekvensspenning (våt):

125 kV

Forsterket oppheng består av 2 stk. isolatorer El.nr. 2861163, samt åk i varmforsinket stål dimensjonert for 90 kN. Det ene åket har gaffelåpning mens det andre er utført som tunge (2x8 mm plate). Bolt i åk med gaffel er Ø 16 mm varmforsinket stål, hull i åk med tunge Ø 17,5 mm.

FORSTERKET OPPHENGSSTREKK