Melbye - Fortinnet Cu-strømpe 2m - 1166526
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
- Lakk toleranse - 32...32 mm 
- Materiale - Kobber 
- Overflatebeskyttelse - Fortinnet 
- Farge - Grå 
- Materialkvalitet - Andre 
Emballasje og betingelser
- 1 STK 
- Skaffevare 
EAN/GTIN
7070701007465
Elnummer
1166526
Leverandørens varenummer
1166526
Typebeskrivelse
Kobberstrømpe - Fortinnet
Lakk toleranse:
32...32 mm
Materiale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
Farge:
Grå
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Åpen (ettermontering mulig):
Ja
Driftstemperaturområde:
-30...105 °C
Brannsikring i samsvar med UL94:
Andre
Brukes til Cu-skjerm i kabelskjøter.


