Melbye - FREMRE RØR FS-21 - 12 631 02

Melbye
KopierKopier
Melbye - FREMRE RØR FS-21

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Diameter - 17 mm

  • Kryssprofil - nei

  • Lengde - 0,8 mm

  • Materiale - Stål

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7070701009407

Elnummer

1263102

Leverandørens varenummer

12 631 02

Typebeskrivelse

Dybdejording type FS

Modell / utførelse:

Andre

Diameter:

17 mm

Kryssprofil:

nei

Lengde:

0,8 mm

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Forbindelsestype:

Andre

Frontrør med innfesting for jordleder

Jordsystem uten skjøter.
Elektroden består av en leder som drives ned av 800mm lange stålrør.
En herdet stålspiss baner vei for jordlederen som stikkes inn i stålspissen og klemmes fast av det forrest røret.