Melbye - Fuktsperre fiberrør 14mm - 2822265
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Rørdiameter - 14 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701199290
Elnummer
2822265
Leverandørens varenummer
2822265
Typebeskrivelse
2822265
Rørdiameter:
14 mm
Kabeltetninger skal benyttes for å tette mellom en installert fiberkabel og røret det er lagt i. Tetningene forhindrer vann, fukt og smuss i å trenge inn i røret. Et lite men viktig tilbehør som kan forlenge livslengden og kvaliteten på installasjonen samtidig som den gjør et eventuelt bytte av kabelen i fremtiden enklere. Kanalisasjonen forblir tørr og uten smuss og muliggjør derfor en problemfri utblåsing av eksisterende kabel og innblåsing av ny. Denne kabeltetningen er utformet som en rørforsegling. Rørforseglingen monteres etter at fiberen er installert. Fiberen føres gjennom koblingen som så trykkes på rørets ende og den festes automatisk i riktig posisjon. IP-klassifisering: IP68 Temperaturområde: -15C til +45C Forseglingstrykk: 1 bar Brannklassifisering: UL94 V-2 Standard: ISO 14743 (rørskjøter til rør av termoplast)


