Melbye - FUTTERAL FOR KVISTSAG DFO/MKS 4 - 8851981
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Materiale - Plast
Totalt antall rom - 1
Høyde - 20 mm
Materialkvalitet - PVC (Polyvinylklorid)
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701070124
Elnummer
8851981
Leverandørens varenummer
8851981
Typebeskrivelse
FUTTERAL FOR KV.SAG DFO/MKS 4
Modell / utførelse:
Andre
Materiale:
Plast
Totalt antall rom:
1
Høyde:
20 mm
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Med skulderreim:
nei
Med lås:
Ja
Med skum:
nei
Med romdelere:
nei
Signalrød:
nei
Hengelåsbøyle:
nei
Avtakbar skuff:
nei
Bredde:
120 mm
Dybde:
450 mm


