Melbye - FUTTERAL FTF 3 - 8871174
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Materiale - Stoff (tekstil)
Totalt antall rom - 1
Materialkvalitet - Polyester
Med skulderreim - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701042435
Elnummer
8871174
Leverandørens varenummer
8871174
Typebeskrivelse
FUTTERAL FTF 3
Modell / utførelse:
Andre
Materiale:
Stoff (tekstil)
Totalt antall rom:
1
Materialkvalitet:
Polyester
Med skulderreim:
nei
Med lås:
Ja
Med skum:
nei
Med romdelere:
nei
Farge:
Svart
Signalrød:
nei
Hengelåsbøyle:
nei
Avtakbar skuff:
nei
Bredde:
150 mm
Dybde:
2650 mm
Til oppbevaring av forskjellige typer betjeningsstenger og AUS verktøy
Passer eksempel teleskop klostang 8871064/8871100, kuttesaks med håndtak 8871189, pipenøkkelstang 8871115/8871111 For jordspyd 5` Ø = 12mm
Passer eksempel teleskop klostang 8871064/8871100, kuttesaks med håndtak 8871189, pipenøkkelstang 8871115/8871111 For jordspyd 5` Ø = 12mm


