Melbye - FUTTERAL JFL-1 - 28 787 81
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Veske
Materiale - Andre
Totalt antall rom - 3
Høyde - 1500 mm
Materialkvalitet - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701030067
Elnummer
2878781
Leverandørens varenummer
28 787 81
Typebeskrivelse
2878781
Modell / utførelse:
Veske
Materiale:
Andre
Totalt antall rom:
3
Høyde:
1500 mm
Materialkvalitet:
Andre
Med skulderreim:
Ja
Med lås:
nei
Med skum:
nei
Med romdelere:
Ja
Signalrød:
nei
Hengelåsbøyle:
nei
Avtakbar skuff:
nei
Bredde:
300 mm
Dybde:
200 mm
Rørfutteral bærbart