Melbye - FUTTERAL SP 262 - 8871049
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Materiale - Stoff (tekstil)
Totalt antall rom - 1
Materialkvalitet - Polyester
Med skulderreim - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701041490
Elnummer
8871049
Leverandørens varenummer
8871049
Typebeskrivelse
Futteraler av seilduk
Modell / utførelse:
Andre
Materiale:
Stoff (tekstil)
Totalt antall rom:
1
Materialkvalitet:
Polyester
Med skulderreim:
nei
Med lås:
Ja
Med skum:
nei
Med romdelere:
nei
Farge:
Svart
Signalrød:
nei
Hengelåsbøyle:
nei
Avtakbar skuff:
nei
Bredde:
250 mm
Dybde:
2600 mm
Passer for alle betjeningsstenger i lengden 2,5 m med eller uten regnskjerm


