Melbye - Gardintrapp glassfiber 11trinn 230011 - 8870458
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Andre
Lengde - 3,41 m
Dobbeltrinn - nei
Todelt - nei
Stående høyde - 3,16 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701039961
Elnummer
8870458
Leverandørens varenummer
8870458
Typebeskrivelse
Gardintrapp i glassfiber
Materiale:
Andre
Lengde:
3,41 m
Dobbeltrinn:
nei
Todelt:
nei
Stående høyde:
3,16 m
Antall trinn:
11
Med plattform:
Ja
Platformhøyde:
2540 mm
Med hjul:
nei
Med verktøyholder:
nei
AVANTI gardintrapper har trinndimensjon 88 x 28 mm. Trinnene har riflet, sklisikker overflate. Loddrett trinnavstand 235 mm
Minste brystmål på øverste trinn 30 cm. Stigevinkel 70º på trinnsiden.
Trappene er utført i lukkede, armerte, hule glassfiber rørprofiler.
Profilene fremstår med en ensfarget, jevn overflate.
Alle beslag, bolter og niter er av plastmateriale. Sklisikre gummisko er montert innvendig i vangene for å unngå oppsamling av vann.
Stigene egner seg til offshore-, elektro-, gass- og matvareindustrien. Godkjent i h.t. EN 131.
Vedlikehold:
Vaskes med mild såpe ved behov.
Minste brystmål på øverste trinn 30 cm. Stigevinkel 70º på trinnsiden.
Trappene er utført i lukkede, armerte, hule glassfiber rørprofiler.
Profilene fremstår med en ensfarget, jevn overflate.
Alle beslag, bolter og niter er av plastmateriale. Sklisikre gummisko er montert innvendig i vangene for å unngå oppsamling av vann.
Stigene egner seg til offshore-, elektro-, gass- og matvareindustrien. Godkjent i h.t. EN 131.
Vedlikehold:
Vaskes med mild såpe ved behov.


