Melbye - Gardintrapp glassfiber 7 trinn 230007 - 8870454
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Andre
Lengde - 2,41 m
Dobbeltrinn - nei
Todelt - nei
Stående høyde - 2,24 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701039923
Elnummer
8870454
Leverandørens varenummer
8870454
Typebeskrivelse
Gardintrapp i glassfiber
Materiale:
Andre
Lengde:
2,41 m
Dobbeltrinn:
nei
Todelt:
nei
Stående høyde:
2,24 m
Antall trinn:
7
Med plattform:
Ja
Platformhøyde:
1640 mm
Med hjul:
nei
Med verktøyholder:
nei
AVANTIi gardintrapper har trinndimensjon 88 x 28 mm. Trinnene har riflet sklisikker overflate. Loddrett trinnavstand 235 mm. Minste brystmål på øverste trinn 30 cm. Stigevinkel 70º på trinnsiden. Trappene er utført i lukkede, armerte, hule glassfiber r