Melbye - Gateskap Galvanisert stål, Grønnt - 6923343
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
19 tommers nivå - Uten
19 tommers profilskinne - Uten
Bredde - 362 mm
Høyde - 931 mm
Dybde - 214 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701097251
Elnummer
6923343
Leverandørens varenummer
6923343
Typebeskrivelse
6923343
19 tommers nivå:
Uten
19 tommers profilskinne:
Uten
Bredde:
362 mm
Høyde:
931 mm
Dybde:
214 mm
Antall dører:
1
Type ventilasjon:
Passiv
Med takplate:
Ja
Med frontdør:
Ja
Med bakdør:
nei
Med sidevegger:
Ja
Med sokkel:
Ja
Demonterbar:
nei
Anvendelsesområde:
Utvendig
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Farge:
Grønn
RAL-nummer:
6014
Utførelse for utvidet temperaturområde:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP44