Melbye - GEL-BOKS - 1167490
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning U0U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV
Modell / utførelse - Gel
Type isolasjonsmateriale - Plast
Antall ledere - 1
Nominellt ledertverrsnitt - 2,5...25 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701009056
Elnummer
1167490
Leverandørens varenummer
1167490
Typebeskrivelse
1167490
Nominell spenning U0U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Modell / utførelse:
Gel
Type isolasjonsmateriale:
Plast
Antall ledere:
1
Nominellt ledertverrsnitt:
2,5...25 mm²
For tilkobling av papir til plastisolerte kabler:
nei
Gruvedriftskonsesjon:
nei
Med konsentrisk skjerming:
nei
Egnet for:
Andre
Forbindelsestilbehør:
Uten
Halogenfri:
Ja


