Melbye - Gel-boks Click 2 4x6-25mm² - 1167495

Melbye
KopierKopier
Melbye - Gel-boks Click 2 4x6-25mm²

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Antall ledere:

4
Se tilgjengelige varianter2

Nominellt ledertverrsnitt:

16...25 mm²
Se tilgjengelige varianter1,5...10 mm²
Se tilgjengelige varianter2,5...6 mm²
Se tilgjengelige varianter4...16 mm²

Forbindelsestilbehør:

Skruforbindelse med brytebolt
Se tilgjengelige varianterUten

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell spenning U0U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • Modell / utførelse - Gel

  • Type isolasjonsmateriale - Plast

  • Antall ledere - 4

  • Nominellt ledertverrsnitt - 16...25 mm²

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7070701072159

Elnummer

1167495

Leverandørens varenummer

1167495

Typebeskrivelse

Skjøter 1KV

Nominell spenning U0U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Modell / utførelse:

Gel

Type isolasjonsmateriale:

Plast

Antall ledere:

4

Nominellt ledertverrsnitt:

16...25 mm²

For tilkobling av papir til plastisolerte kabler:

nei

Gruvedriftskonsesjon:

nei

Med konsentrisk skjerming:

nei

Egnet for:

Andre

Forbindelsestilbehør:

Skruforbindelse med brytebolt

Halogenfri:

Ja

Skjøter 1KV