Melbye - Gel-boks Click 4 4x50-95mm² - 1167497

Melbye
KopierKopier
Melbye - Gel-boks Click 4 4x50-95mm²

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Antall ledere:

4
Se tilgjengelige varianter2

Nominellt ledertverrsnitt:

50...95 mm²
Se tilgjengelige varianter1,5...10 mm²
Se tilgjengelige varianter2,5...6 mm²
Se tilgjengelige varianter4...16 mm²

Forbindelsestilbehør:

Skruforbindelse med brytebolt
Se tilgjengelige varianterUten

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell spenning U0U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • Modell / utførelse - Gel

  • Type isolasjonsmateriale - Plast

  • Antall ledere - 4

  • Nominellt ledertverrsnitt - 50...95 mm²

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7070701072128

Elnummer

1167497

Leverandørens varenummer

1167497

Typebeskrivelse

Skjøter plast 12/24KV

Nominell spenning U0U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Modell / utførelse:

Gel

Type isolasjonsmateriale:

Plast

Antall ledere:

4

Nominellt ledertverrsnitt:

50...95 mm²

For tilkobling av papir til plastisolerte kabler:

nei

Gruvedriftskonsesjon:

nei

Med konsentrisk skjerming:

nei

Egnet for:

Andre

Forbindelsestilbehør:

Skruforbindelse med brytebolt

Halogenfri:

Ja

Isolerende gele i en mekanisk beskyttet boks. Ingen bruk av pressverktøy eller gass. Meget god varmeledningsevne (ingen aldring). Alt innhold i selvslukkende materiale. Kan åpnes igjen etter lang tids bruk.