Melbye - Gel for sprøytepistol - WONDER GEL
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - 2-komponent polyuretanharpiks
Gruvedriftskonsesjon - nei
Nettovekt - 280 g
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701195049
Elnummer
1167457
Leverandørens varenummer
WONDER GEL
Typebeskrivelse
1167457
Materiale:
2-komponent polyuretanharpiks
Gruvedriftskonsesjon:
nei
Nettovekt:
280 g
Gel klar til bruk, trenger ikke å blandes. Uten stress og ingen venting, gjør WonderGel jobben din enklere, og garanterer beskyttelse og sikkerhet for installasjoner i beste praksis av høyeste kvalitetsløsning, rask og perfekt for deg og dine kunder. Eliminerer irriterende tilfeller forårsaket av fuktighet, insekter eller lignende.
Beskytt dine elektriske tilkoblinger mot oksidasjon og korrosjon. IP68 ved bruk i egnet boks eller innkapsling. Gjennomsiktig uten farge.
Dielektrisk styrke: >20 kV/mm
Arbeidstemperatur: -60°C / +200°C
IP68
Ingen mix - ingen ventetid
Ingen utløpsdato og ingen herding
Benyttes i vanlige fugepistol
Giftfri
Mulig for å komme til anlegget/installasjonen på nytt
Kan benyttes i de fleste værforholdene, som i regn eller på en varm sommerdag
Gel/Brannklasse: UL 94-HB (langsom horisontal forbrenning)
Halogenfri Gel
Beskytt dine elektriske tilkoblinger mot oksidasjon og korrosjon. IP68 ved bruk i egnet boks eller innkapsling. Gjennomsiktig uten farge.
Dielektrisk styrke: >20 kV/mm
Arbeidstemperatur: -60°C / +200°C
IP68
Ingen mix - ingen ventetid
Ingen utløpsdato og ingen herding
Benyttes i vanlige fugepistol
Giftfri
Mulig for å komme til anlegget/installasjonen på nytt
Kan benyttes i de fleste værforholdene, som i regn eller på en varm sommerdag
Gel/Brannklasse: UL 94-HB (langsom horisontal forbrenning)
Halogenfri Gel