Melbye - GEL-SKJØT M-J 50 - 1167464
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning U0U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV
Modell / utførelse - Gel
Type isolasjonsmateriale - Plast
Antall ledere - 4
Nominellt ledertverrsnitt - 25...50 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701078533
Elnummer
1167464
Leverandørens varenummer
1167464
Typebeskrivelse
1167464
Nominell spenning U0U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Modell / utførelse:
Gel
Type isolasjonsmateriale:
Plast
Antall ledere:
4
Nominellt ledertverrsnitt:
25...50 mm²
For tilkobling av papir til plastisolerte kabler:
nei
Gruvedriftskonsesjon:
nei
Med konsentrisk skjerming:
nei
Egnet for:
Andre
Forbindelsestilbehør:
Uten
Halogenfri:
Ja


