Melbye - GJENGEKROK M20 - 2881109

Melbye
KopierKopier
Melbye - GJENGEKROK M20

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Gjengebolt

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert

  • Diameter - 20 mm

  • Lengde - 130 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701032498

Elnummer

2881109

Leverandørens varenummer

2881109

Typebeskrivelse

2881109

Type tilbehør/reservedel:

Gjengebolt

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Varmgalvanisert

Diameter:

20 mm

Lengde:

130 mm

UV-bestandig:

Ja

Gjengekrok M20 20mm m/innvendig gjenge M20 og med åpent vridd øye