Melbye - GLANSFORNYER C400-1520 - 8874024

Melbye
KopierKopier
Melbye - GLANSFORNYER C400-1520

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Beskyttelsesmiddel

  • Emballasje - Andre

  • Nettovekt - 1270 g

  • Fast - nei

  • Materiale - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701043111

Elnummer

8874024

Leverandørens varenummer

8874024

Typebeskrivelse

AUS - Reparasjon

Modell / utførelse:

Beskyttelsesmiddel

Emballasje:

Andre

Nettovekt:

1270 g

Fast:

nei

Materiale:

Andre

Flytende:

Ja

Glansfornyeren er en hurtigtørkende to-komponent isolasjonslakk. Forekommer det riper i overflaten må stengene slipes ned med sandpapir eller annet ikke metallisk slipemiddel. Deretter påføres stengene glansfornyer med ren myk klut. Etter 24 timers herdetid poleres stengene med silikonvoks.

Blandingsforhold 1:1