Melbye - GLASSFIBER 2-DELT HEISESTIGE 213.012 - 8870509

Melbye
KopierKopier
Melbye - GLASSFIBER 2-DELT HEISESTIGE 213.012

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Uttrekkbar stige

  • Materiale - Andre

  • Lengde - 3,61...6,4 m

  • Transportlengde - 3,61 m

  • Antall trinn - 24

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701040370

Elnummer

8870509

Leverandørens varenummer

8870509

Typebeskrivelse

Stiger - 2-delt heisestige i g

Modell / utførelse:

Uttrekkbar stige

Materiale:

Andre

Lengde:

3,61...6,4 m

Transportlengde:

3,61 m

Antall trinn:

24

Bredde:

48 mm

Antall elementer:

2

Med plattform:

nei

Med stabilisator:

nei

Med line:

Ja

Med hjul:

Ja

Med mast-/ stolpeadapter:

nei

AVANTI heisestiger har riflede sklisikre trinn på 28 x 28 mm med senteravstand 28 cm. Overstige har topphjul.

På alle skyve- og heisestiger er trinn 4, 5 og 6 i sklisikker utførelse og 52 mm bredde.Vangeendene har påmontert sklisikre halvmåneformede gummisko. Brystmål understige 42 cm, overstige 35 cm.

Høydeinnstillingen reguleres trinn for trinn med nylontau og låses med automatisk fallhake i alle ønskede stillinger. Alle AVANTI-beslag, bolter og niter er utført i rustfri syrefast stål etter klassifisering 316/4A.

Stigene egner seg til offshore-, elektro-, gass- og matvareindustrien. Godkjent i h.t. EN 131.

Vedlikehold:
Vaskes med mild såpe ved behov.